Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Kaffeemühle elektr. 260W 300g 50mm Edst.Scheibenmahlwerk sw

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Kaffeemühle elektr. 260W 300g 50mm Edst.Scheibenmahlwerk sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 960.79

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 300 g

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anschlusswert - 260 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210960799

Sonepar Artikelnummer

121016020

Hersteller Artikelnummer

960.79

Hersteller Typ

EUREKA MIGNON SW 1663

Hersteller Artikel Nr.:

960.79

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

300 g

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

260 W

Spannung:

220 V

Breite:

120 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

5.600 kg

Kaffeemühle elektr., 300 g Bohnenbehälter, stufenloser Mahlgrad, 55 mm Scheibenmahlwerk aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, bis zu 1350 Umdrehungen pro Minute, BPA-freie Kunststoffteile, Anti-Rutsch-Füsse, 260 W, 5.6 kg