Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Kontaktgrill 2000W 28x25cm antihaft. edst

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Kontaktgrill 2000W 28x25cm antihaft. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 979.74

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210979746

Sonepar Artikelnummer

121367344

Hersteller Artikelnummer

979.74

Hersteller Typ

CONTACT GRILL PRO 7953

Hersteller Artikel Nr.:

979.74

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

2000 W

Ausführung:

Kontaktgrill

Breite der Grillfläche:

280 mm

Tiefe der Grillfläche:

250 mm

Breite:

370 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

370 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

4.100 kg

Der Solis Contact Grill Pro ist der ideale Küchenhelfer für alle, die gerne schnell und unkompliziert leckere Gerichte zubereiten. Ob als Sandwich Maker, Panini Maker, Steak Grill oder für die Zubereitung von knackigem Gemüse – dieser Kontaktgrill ist ein echter Alleskönner. Mit einer großzügigen Grillfläche von 28 x 25 cm bietet er genug Platz für mehrere Portionen gleichzeitig. So kannst du deine Familie oder Freunde ganz einfach verwöhnen, ohne lange warten zu müssen.