SOLIS - Küchenwaage b.650g 0.1gTeilung Tara LCD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907.25
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 650 g
Teilung - 0.1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611210907251
Sonepar Artikelnummer
121090470
Hersteller Artikelnummer
907.25
Hersteller Typ
COFFEE DIGITAL SCALE 1030
Hersteller Artikel Nr.:
907.25
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
650 g
Teilung:
0.1 g
Grundfarbe:
schwarz
Zuwiegefunktion:
Ja
Breite:
76 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
123 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.110 kg


