Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Raclette/Pizza Grill 1020W 4Pf. Crepes Antihaft sw-edst

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Raclette/Pizza Grill 1020W 4Pf. Crepes Antihaft sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 977.60

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1020 W

  • Anzahl der Pfännchen - 4

  • Crepes-Bereich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210977605

Sonepar Artikelnummer

121367346

Hersteller Artikelnummer

977.60

Hersteller Typ

RACLETTE & PIZZA GRILL FOR 4 7910

Hersteller Artikel Nr.:

977.60

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1020 W

Anzahl der Pfännchen:

4

Crepes-Bereich:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Beschichtung:

antihaft

Breite:

270 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

4.800 kg

SOLIS Raclette & Pizza Grill for 4. Als raclettegrill, Tischgrill zu verwenden oder auch für Crepes und Mini-Pizzas. Inkl. 4 Raclettepfännchen, 4 Spachtel, Pizzateig-Ausstecher und Anschlusskabel. 900 Watt Ober- und 120 Watt Unterhitze. Grosszügige Grillplatte (beidseitig einsetzen). Beschichtete Warmhalteplatte für eine einfache Reinigung.