Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Raclette/Pizza Grill 1400W 8Pf. Crepes Antihaft sw-edst

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Raclette/Pizza Grill 1400W 8Pf. Crepes Antihaft sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 977.61

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210977612

Sonepar Artikelnummer

121367347

Hersteller Artikelnummer

977.61

Hersteller Typ

RACLETTE & PIZZA GRILL FOR 8 7910

Hersteller Artikel Nr.:

977.61

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1400 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Beschichtung:

antihaft

Breite:

280 mm

Höhe:

570 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

5.300 kg

SOLIS Raclette & Pizza Grill for 8. Als Raclettegrill, Tischgrill zu verwenden oder auch für Crepes und mini-Pizzas. Inkl. 8 Raclettpfännchen, 8 Spachteln und Anschlusskabel. 1200 Watt ober- und 200 Watt Unterhitze. Grosszügige Grillplatte (beidseitig einsetzen). Beschichtete Warmhalteplatte für eine einfache Reinigung.