Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Raclette/Tischgrill 3in1 1500W 10Pf. Crepes Antihaft sw-ed

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Raclette/Tischgrill 3in1 1500W 10Pf. Crepes Antihaft sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 977.59

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Anzahl der Pfännchen - 10

  • Crepes-Bereich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210977599

Sonepar Artikelnummer

121367345

Hersteller Artikelnummer

977.59

Hersteller Typ

TABLE GRILL 3IN1 FOR 10 7911

Hersteller Artikel Nr.:

977.59

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1500 W

Anzahl der Pfännchen:

10

Crepes-Bereich:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Beschichtung:

antihaft

Breite:

275 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

570 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

4.800 kg

Premium Tischgrill für Raclette, Grillen und Crepes. Eigenschaften: Raclettepfännchen und Grillplatte mit hochwertiger Antihaftbeschichtung, Grillfläche: 24 x 53 cm (50% gerillt / 50% flach), Max. Anzahl Raclettepfännchen: 10, Vertiefungen für Crêpes: 8, Inkl. 10 Raclettepfännchen und 10 Spachtel, Keramische Beschichtung