Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Raclette-/Tischgrill/Foundue 1200W 1.3L 8Pfännchen gr

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Raclette-/Tischgrill/Foundue 1200W 1.3L 8Pfännchen gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 977.21

  • Ausführung der Grillplatte - beschichtet

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210977216

Sonepar Artikelnummer

121016003

Hersteller Artikelnummer

977.21

Hersteller Typ

COMBI-GRILL 3IN1 796

Hersteller Artikel Nr.:

977.21

Ausführung der Grillplatte:

beschichtet

Anschlusswert:

1200 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

grau

Beschichtung:

antihaft

Mit Thermostat:

Ja

Spülmaschinengeeignet:

Ja

Breite:

355 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

355 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

6.518 kg

Für gemütliche Abende zuhause. Trifft jeden Geschmack, Raclette, Tischgrill und/oder Fleischfondue für bis zu 8 Personen, 2 separat und stufenlos regulierbare Heizsysteme für Raclette/Grill und Fondue, Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot = aufheizen / grün = bereit), Raclette-Pfännchen mit Antihaftbeschichtung und hitzeisolierten Griffen, beleuchteter Betriebsschalter, grosszügige Grillplatte (31,5 cm x 31,5 cm), Fondue-Topf aus Edelstahl, 1200 W Grill, 800 W Fondue, 6.5 kg, 36 x 14 x 36 cm (B x H x T)