SOLIS - Reis/Kartoffelkocher 5D 860W 5L 7Prog. Timer si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 979.01
Anzahl der Dampfkörbe - 0
Garraumfassungsvermögen - 5 l
Anschlusswert - 860 W
Bauform - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611210979012
Sonepar Artikelnummer
121090459
Hersteller Artikelnummer
979.01
Hersteller Typ
RICE & POTATO COOKER 8161
Hersteller Artikel Nr.:
979.01
Anzahl der Dampfkörbe:
0
Garraumfassungsvermögen:
5 l
Anschlusswert:
860 W
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe:
Silber
Breite:
300 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
4.200 kg


