Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Reisehaarfön 1800W 3Temp-/2Gebl. Ion 1.8m Baby/Care si/rt

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Reisehaarfön 1800W 3Temp-/2Gebl. Ion 1.8m Baby/Care si/rt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 961.71

  • Ausführung - Reisehaartrockner

  • Anschlusswert - 1800 W

  • Grundfarbe - grau

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210961710

Sonepar Artikelnummer

121016040

Hersteller Artikelnummer

961.71

Hersteller Typ

HOME & AWAY 3791

Hersteller Artikel Nr.:

961.71

Ausführung:

Reisehaartrockner

Anschlusswert:

1800 W

Grundfarbe:

grau

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Nein

Spannung:

110 .. 230 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.430 kg

Handlicher und leistungsstarker Haartrockner mit Baby-/Care-Funktion, 1800 W, leistungsstark dank hoher Trocknungsrate und starkem Luftstrom, 3 Heiz- und 2 Geschwindigkeitsstufen, 110/230V umschaltbar, Ion Technology, zusammenklappbar und platzsparend, sehr leicht – nur 310 g, Überhitzungsschutz, Ondulierdüse, 1.8 m Kabel, 310 g, Farbe: Grau/ Rot