Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Reiskocher 350W 4Tassen Reis antihaft Warmhaltefunktion

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Reiskocher 350W 4Tassen Reis antihaft Warmhaltefunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 978.08

  • Anschlusswert - 370 W

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe - grau

  • Breite - 205 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210978084

Sonepar Artikelnummer

121016011

Hersteller Artikelnummer

978.08

Hersteller Typ

RICE COOKER COMPACT 821

Hersteller Artikel Nr.:

978.08

Anschlusswert:

370 W

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

grau

Breite:

205 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

205 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

1.655 kg

Platzsparender Reiskocher – perfekt für den kleinen bis mittelgroßen Haushalt, Koch- und Warmhaltefunktion, Fassungsvermögen: 4 Tassen, herausnehmbarer Kocheinsatz mit Antihaftbeschichtung, Sicherheitsverschluss, abnehmbares Stromkabel, inkl. Schöpflöffel und Messbecher, 350 W, 1.7 kg, 23 x 22 cm, Farbe: Edelstahl/ schwarz