Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Reiskocher 500W 1.2L antihaft Timer Dampf gr

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Reiskocher 500W 1.2L antihaft Timer Dampf gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 979.30

  • Anschlusswert - 500 W

  • Mit Zeitschaltuhr - Nein

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210979302

Sonepar Artikelnummer

121016010

Hersteller Artikelnummer

979.30

Hersteller Typ

RICE COOKER DUO PROGRAMM 817

Hersteller Artikel Nr.:

979.30

Anschlusswert:

500 W

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

grau

Breite:

230 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

230 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.140 kg

Punktgenaues Kochen von Reis in Restaurant-Qualität, Reiskochen (weisser und brauner Reis) und Dampfgaren in einem einzigen Gerät, Timerfunktion bis 15 Stunden (nur für Reiskochfunktion), automatische Warmhaltefunktion (nur für Reiskochfunktion), leicht zu reinigende Folientastatur, gut ablesbare LED-Anzeige, Kocheinsatz mit Antihaftbeschichtung, Dampfgareinsatz aus hygienischem Edelstahl, Sicherheitsverschluss, abnehmbares Stromkabel, Inhalt: 1,2 Liter = 6 Tassen, inkl. Schöpflöffel und Messbecher, 500 Watt, 2.2 kg, 23 x 24 cm, Farbe: Edelstahl/ schwarz