Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - SOLIS Vakuumierfolien 2 Rollen 40 x 600 cm

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - SOLIS Vakuumierfolien 2 Rollen 40 x 600 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922.53

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39201025

  • Gewicht - 0.940 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210922537

Sonepar Artikelnummer

121407358

Hersteller Artikelnummer

922.53

Hersteller Typ

VAKUUMIERFOLIEN 40x600CM

Hersteller Artikel Nr.:

922.53

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39201025

Gewicht:

0.940 kg

Entdecken Sie die hochwertigen Vakuumierfolien-Rollen von Solis, die perfekte Lösung für die langfristige Aufbewahrung und Zubereitung Ihrer Lebensmittel. Diese vielseitig einsetzbaren Folien bieten zahlreiche Vorteile, die sie zur idealen Wahl für jede Küche machen.