Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Tamper DM:58mm f.Barista Gran Gusto edst

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Tamper DM:58mm f.Barista Gran Gusto edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907.24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210907244

Sonepar Artikelnummer

121090467

Hersteller Artikelnummer

907.24

Hersteller Typ

EDELSTAHL - TAMPER ZU SIEBTRÄGER 58MM

Hersteller Artikel Nr.:

907.24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055100

Gewicht:

0.710 kg

Solis Tamper, Ø 58 mm, Edelstahl, für Barista Gran Gusto. Gewichteter Edelstahl-Tamper für gleichmäßiges Tampen im Gran-Gusto-Siebhalter, optimale Brückdruckverteilung für perfekte Extraktion.