Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Tamper Spülmaschinengeeignet f. 54mm Siebhalter ed

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Tamper Spülmaschinengeeignet f. 54mm Siebhalter ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907.28

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210907282

Sonepar Artikelnummer

121090469

Hersteller Artikelnummer

907.28

Hersteller Typ

TAMPER ZU PERFETTA 54MM

Hersteller Artikel Nr.:

907.28

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

0.360 kg

Solis Tamper, Ø 54 mm, spülmaschinengeeignet, für 54-mm-Siebhalter, Edelstahl. Präzisionsgeformter Edelstahl-Tamper für Solis-Maschinen mit 54-mm-Siebhalter, spülmaschinengeeignet für einfache Reinigung.