Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Tamper Spülmaschinengeeignet f.Grind/Inuse Compact ed-sw

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Tamper Spülmaschinengeeignet f.Grind/Inuse Compact ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907.26

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210907268

Sonepar Artikelnummer

121090468

Hersteller Artikelnummer

907.26

Hersteller Typ

TAMPER ZU SIEBTRÄGER 51MM

Hersteller Artikel Nr.:

907.26

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

0.360 kg

Solis Tamper, Ø 51 mm, spülmaschinengeeignet, für Grind & Infuse Compact. Spülmaschinenfester Tamper für kompakten Grind-&-Infuse-Siebhalter, 51-mm-Durchmesser passgenau für kleineren Siebhalter.