Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Tamperunterlage für das Anpressen des Kaffeepulvers Silikon

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Tamperunterlage für das Anpressen des Kaffeepulvers Silikon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907.22

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210907220

Sonepar Artikelnummer

121016028

Hersteller Artikelnummer

907.22

Hersteller Typ

TAMPER-MATTE

Hersteller Artikel Nr.:

907.22

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39241000

Gewicht:

0.239 kg

Unterlage für das Anpressen des Kaffeepulvers in den Siebhalter, Eckig, 90° Winkel über Tischkante, mit silbernem Solis-Schriftzug, aus Silikon, 13 x 9 x 2 cm (B x H x T)