Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Tischgrill 2200W 2antihaftbesch.Grillpl. 2sep.Temp.Einst. Si

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Tischgrill 2200W 2antihaftbesch.Grillpl. 2sep.Temp.Einst. Si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 979.45

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - Silber

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210979456

Sonepar Artikelnummer

121016001

Hersteller Artikelnummer

979.45

Hersteller Typ

DELI GRILL 7951

Hersteller Artikel Nr.:

979.45

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

Silber

Anschlusswert:

2200 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite:

495 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

405 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

9.500 kg

Tischgrill mit grossen abnehmbaren und geschirrspülergeeigneten Grillplatten, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Temperatur jeder Grillplatte stufenlos und separat regulierbar, grosszügige Grillflächen von ca. 20 x 32 cm pro Grillplatte, hochwertige Whitford Xylan® Antihaftbeschichtung, in Grillplatten integrierter Fettablauf sowie Fettauffangschale für gesundes Grillieren, Grillplatten untereinander (links/rechts) austauschbar, Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot = aufheizen / grün = Temperatur erreicht), Hauptschalter, 2 x 1100 Watt, 9.5 kg, 49 x 18.5 x 40.5 cm (B x H x T), Farbe: Edelstahl