Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Tischgrill 5in1 1020W Antihaft 4Pfännchen/4WokPfännch. sw

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Tischgrill 5in1 1020W Antihaft 4Pfännchen/4WokPfännch. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 977.56

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anschlusswert - 1020 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210977568

Sonepar Artikelnummer

121016004

Hersteller Artikelnummer

977.56

Hersteller Typ

5IN1 TABLE GRILL FOUR4 7910

Hersteller Artikel Nr.:

977.56

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

1020 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite:

270 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

330 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

4.800 kg

Ein Grill, viele Moglichkeiten: Tischgrill, Raclette, Pizza, Wok und Crêpes, Für Raclette, Tischgrill, Mini-Wok, Crêpes oder Mini-Pizzas, mit zuschaltbarer Unterhitze für einen knusprigen Pizzateig, beidseitig verwendbare Grillplatte (eine Seite gerillt für Fleisch, Fisch, Gemüse, Spiegeleier etc. / eine Seite für Mini-Wok oder Crêpes), Kaltzone für heisse Pfännchen bei Essenspausen, Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot = aufheizen / grün = bereit), stufenlos einstellbare Temperatur des oberen Heizelementes, aus bestem Edelstahl, inkl. 4 Raclettepfännchen, 4 Mini-Wok, 4 Spachtel und 1 Pizzateigausstecher, 1020 Watt, 4.8 kg, 27 x 16 x 33 cm (B x H x T), Farbe: Edelstahl