Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Tischgrill 5in1 1400W Antihaft 8Pfännchen/4WokPfännch. gr

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Tischgrill 5in1 1400W Antihaft 8Pfännchen/4WokPfännch. gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 977.47

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - grau

  • Anschlusswert - 1400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210977476

Sonepar Artikelnummer

121016005

Hersteller Artikelnummer

977.47

Hersteller Typ

5IN1 TABLE GRILL 791

Hersteller Artikel Nr.:

977.47

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

grau

Anschlusswert:

1400 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite:

275 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

565 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

7.735 kg

Ein Grill, viele Moglichkeiten: Tischgrill, Raclette, Pizza, Wok und Crêpes, mit zuschaltbarer Unterhitze, riesige und beidseitig verwendbare Grillplatte (eine Seite halb gerillt und halb flach für Fleisch, Gemüse etc. / eine Seite für Mini-Wok oder Crêpes), Kaltzone für heiße Pfännchen bei Essenspausen, Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot = aufheizen / grün = bereit), aus bestem Edelstahl, inkl. 8 Raclettepfännchen, 8 Mini-Wok, 8 Spachtel, 1 Pizzateigausstecher und 1 Anschlusskabel, 1400 W, 7.7 kg, 56.5 x 15 x 27.5 cm (B x H x T), Farbe: Edelstahl