SOLIS - Toaster 2Scheiben 780-925W 6St. Auft. Aufw. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920.12
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 925 W
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611210920120
Sonepar Artikelnummer
121016009
Hersteller Artikelnummer
920.12
Hersteller Typ
TOASTER STEEL 8002
Hersteller Artikel Nr.:
920.12
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
925 W
Grundfarbe:
Silber
Brötchenaufsatz:
Nein
Krümelschublade:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.300 kg


