Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Universal Softstyler für die meisten Haartrockner

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Universal Softstyler für die meisten Haartrockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 967.68

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Diffusor

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Ja

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210967682

Sonepar Artikelnummer

121016041

Hersteller Artikelnummer

967.68

Hersteller Typ

SOFTSTYLER SUPERFLEX

Hersteller Artikel Nr.:

967.68

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Diffusor

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Ja

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.180 kg

Universal Softstyler, für die meisten Haartrockner geeignet, regulierbare Luftmenge, Softgummibahnen vermeiden Kratzer am Gehäuse, robuste Konstruktion für Profigebrauch, Farbe: Schwarz