Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Vakuum-Frischhaltedosen 1000/2800ml +Vakuumierschlauch

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Vakuum-Frischhaltedosen 1000/2800ml +Vakuumierschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922.79

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39241000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210922797

Sonepar Artikelnummer

121015991

Hersteller Artikelnummer

922.79

Hersteller Typ

VAKUUMIERBEHÄLTER QUADRATISCH

Hersteller Artikel Nr.:

922.79

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39241000

Gewicht:

1.489 kg

Ideal für die Aufbewahrung von Fleisch, mit Datumsindikatoren und Unterdruckanzeiger, Mit praktischem Datumsindikator zur Anzeige des Vakuumierdatums, Unterdruckanzeiger, Vakuumventil und Silikondichtungen für lang anhaltendes Vakuum, für Kühlschrank und Tiefkühler geeignet, inkl. Vakuumierschlauch, Verschlussdeckel aus ABS-Kunststoff, aus hochtransparentem und hygienischem SAN (Styrol-Acrylnitril), 2 Behälter (1000 ml, 18 x 8 x 19 cm (B x H x T), 2800 ml, 18 x 14.5 x 19 cm (B x H x T))