Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Vakuum-Frischhaltedosen 700/1400/2000ml +Vakuumierschlauch

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Vakuum-Frischhaltedosen 700/1400/2000ml +Vakuumierschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922.78

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39241000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210922780

Sonepar Artikelnummer

121015990

Hersteller Artikelnummer

922.78

Hersteller Typ

VAKUUMIERBEHÄLTER SECHSECKIG

Hersteller Artikel Nr.:

922.78

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39241000

Gewicht:

1.335 kg

Praktisches Vakuumierbehälter-Set, übersichtlich, platzsparend und immer wieder verwendbar, Vakuumventil und Silikondichtungen für lang anhaltendes Vakuum, für Kühlschrank und Tiefkühler geeignet, Inkl. Vakuumierschlauch, Verschlussdeckel aus ABS-Kunststoff, aus hochtransparentem und hygienischem SAN (Styrol-Acrylnitril), 3 Behälter (700 ml, 14 x 9.5 cm (Ø x H), 1400 ml, 14 x 15 cm (Ø x H), 2000 ml, 14 x 21 cm (Ø x H))