Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Vakuumier-Stick 13W 8.5l/min + je 3 Beutel 20x23/26x35cm ed

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Vakuumier-Stick 13W 8.5l/min + je 3 Beutel 20x23/26x35cm ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922.05

  • Anschlusswert - 13 W

  • Absaugleistung - 8.5 l/min

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Breite - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210922056

Sonepar Artikelnummer

121367342

Hersteller Artikelnummer

922.05

Hersteller Typ

VAC STICK 5707

Hersteller Artikel Nr.:

922.05

Anschlusswert:

13 W

Absaugleistung:

8.5 l/min

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

50 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84223000

Gewicht:

0.520 kg

Vac Stick macht Lebensmittel in wiederverwendbaren Beuteln länger haltbar. Absaugleistung: 8.5 Liter pro Minute, Vakuumierleistung: 0.66 bar, Akkukapazität: 1’500 mAh, Akkutyp: Li-Ion, Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten, Inbegriffenes Zubehör: USB Ladekabel, je 3, wiederverwendbare Vakuumierbeutel, (20 x 23 cm und 26 x 35 cm), Verschlusswerkzeug