Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Vakuumiergerät 110W 8L/min si

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Vakuumiergerät 110W 8L/min si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922.23

  • Anschlusswert - 110 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Absaugleistung - 8 l/min

  • Max. Folienbreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

7611210922230

Sonepar Artikelnummer

121015983

Hersteller Artikelnummer

922.23

Hersteller Typ

VAC SMART 577

Hersteller Artikel Nr.:

922.23

Anschlusswert:

110 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absaugleistung:

8 l/min

Max. Folienbreite:

300 mm

Grundfarbe:

Silber

Schneidemesser integriert:

Nein

Max. Schweißnahtbreite:

2.5 mm

Doppelnaht:

Nein

Automatisches Vakuumieren:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

370 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.377 kg

Einfach zu bedienendes Vakuumier-System mit herausnehmbarer Tropf-Schale, Herausnehmbare Tropfschale, funktioniert vollautomatisch, Bedienfeld mit leicht zu reinigender Folientastatur, Vakuumierleistung bis -0,7 bar, Absaugleistung ca. 8 l/min., Instant Seal Funktion für druckempfindliche Lebensmittel, wahlweise vollautomatisches oder manuelles Verschweissen, für bis zu 30 cm breite Beutel und Folien, extra dicke Schweissnaht von 2.5 mm, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, 110 Watt, 1.3 kg, 37 x 7 x 14.5 cm (B x H x T), Farbe: Silber