Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Vakuumiergerät 110W 9L/min 2BA +5Beutel 20x30/30x40cm gr-sw

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Vakuumiergerät 110W 9L/min 2BA +5Beutel 20x30/30x40cm gr-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922.21

  • Anschlusswert - 110 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Absaugleistung - 9 l/min

  • Max. Folienbreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210922216

Sonepar Artikelnummer

121015979

Hersteller Artikelnummer

922.21

Hersteller Typ

VAC PREMIUM 574

Hersteller Artikel Nr.:

922.21

Anschlusswert:

110 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absaugleistung:

9 l/min

Max. Folienbreite:

300 mm

Grundfarbe:

grau

Schneidemesser integriert:

Nein

Max. Schweißnahtbreite:

2.5 mm

Doppelnaht:

Nein

Automatisches Vakuumieren:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

370 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.619 kg

Vakuumiersystem für trockene und feuchte Lebensmittel, mit genialer Pulse Vacuum Funktion, Fingerabdrucksichere Abdeckung aus Edelstahl, Pulse Vacuum Funktion für manuelle Feineinstellung des Vakuums, 2 verschiedene Betriebsarten für feuchte und trockene Lebensmittel, herausnehmbare Tropfschale, superstarke Absaugpumpe (bis zu -0,8 bar), Absaugleistung: ca. 9 l/min., Instant Seal Funktion für delikate und druckempfindliche Lebensmittel, wahlweise vollautomatisches oder manuelles Verschweißen, für bis zu 30 cm breite Beutel und Folien, 110 Watt, 1.6 kg, 37 x 7 x 14.5 cm (B x H x T), Farbe: Edelstahl/ schwarz