Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Vakuumiergerät 110W 9L/min b.30cm Breite 2BA ed-sw

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Vakuumiergerät 110W 9L/min b.30cm Breite 2BA ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922.20

  • Anschlusswert - 130 W

  • Absaugleistung - 9 l/min

  • Max. Folienbreite - 300 mm

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210922209

Sonepar Artikelnummer

121015978

Hersteller Artikelnummer

922.20

Hersteller Typ

VAC PRESTIGE 575

Hersteller Artikel Nr.:

922.20

Anschlusswert:

130 W

Absaugleistung:

9 l/min

Max. Folienbreite:

300 mm

Grundfarbe:

grau

Schneidemesser integriert:

Ja

Max. Schweißnahtbreite:

2.5 mm

Doppelnaht:

Nein

Automatisches Vakuumieren:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

400 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

190 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.317 kg

Automatisches Vakuumier-System mit praktischem Bedienungsfeld, 2 verschiedene Betriebsarten für trockene und feuchte Lebensmittel, Spezialfunktion für delikate und druckempfindliche Lebensmittel, Marinierfunktion, Vakuumiergeschwindigkeiten wählbar, superstarke Absaugpumpe (bis zu -0,8 bar), Absaugleistung: ca. 12 l/min., Instant Seal Funktion für delikate und druckempfindliche Lebensmittel, für bis zu 30 cm breite Beutel und Folien, extra dicke Schweißnaht von 2.5 mm, 120 Watt, 2.2 kg, 40 x 10.5 x 19 cm (B x H x T), Farbe: Edelstahl/ schwarz