SOLIS - Vakuumiergerät 120W b.30cm Breite sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 922.11
Anschlusswert - 120 W
Max. Folienbreite - 300 mm
Grundfarbe - schwarz
Automatisches Vakuumieren - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611210922117
Sonepar Artikelnummer
121090452
Hersteller Artikelnummer
922.11
Hersteller Typ
VAC PRO BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
922.11
Anschlusswert:
120 W
Max. Folienbreite:
300 mm
Grundfarbe:
schwarz
Automatisches Vakuumieren:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Breite:
365 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
142 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
1.446 kg


