Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Vakuumiergerät 130W 13L/min b.30cm Breite 2BA +Zubehör edst

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Vakuumiergerät 130W 13L/min b.30cm Breite 2BA +Zubehör edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922.29

  • Anschlusswert - 130 W

  • Absaugleistung - 13 l/min

  • Max. Folienbreite - 300 mm

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210922292

Sonepar Artikelnummer

121015980

Hersteller Artikelnummer

922.29

Hersteller Typ

VERTICAL VAC PLUS 5703

Hersteller Artikel Nr.:

922.29

Anschlusswert:

130 W

Absaugleistung:

13 l/min

Max. Folienbreite:

300 mm

Grundfarbe:

grau

Schneidemesser integriert:

Ja

Doppelnaht:

Ja

Automatisches Vakuumieren:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

385 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

3.114 kg

Automatisches Vakuumier-System mit praktischem Bedienungsfeld, das Gerät kann (z.B.: zur Reinigung) ganz einfach aufgeklappt werden, Pulse Vacuum Funktion zur Feineinstellung des Vakuums, leicht zu reinigendes Bedienfeld mit berührungsempfindlichen Sensortasten, benötigt dank vertikaler Konstruktion nur ganz wenig Stellfläche, hält Lebensmittel ohne Konservierungsstoffe bis 8x länger frisch und schützt vor Gefrierbrand, eignet sich auch für SOLIS Behälter (Zubehör) für druckempfindliche und flüssige Lebensmittel, wahlweise einzelne oder doppelte Schweißnaht, 130 Watt, 2.5 kg, 39 x 13 x 19 cm (B x T x H), Farbe: Edelstahl/ schwarz