Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Vakuumiergerät 150W 20L/min b.40cm Breite edst-sw

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Vakuumiergerät 150W 20L/min b.40cm Breite edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922.43

  • Anschlusswert - 150 W

  • Absaugleistung - 20 l/min

  • Max. Folienbreite - 400 mm

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210922438

Sonepar Artikelnummer

121128962

Hersteller Artikelnummer

922.43

Hersteller Typ

VAC PRESTIGE MAXI 5706

Hersteller Artikel Nr.:

922.43

Anschlusswert:

150 W

Absaugleistung:

20 l/min

Max. Folienbreite:

400 mm

Grundfarbe:

Edelstahl

Schneidemesser integriert:

Ja

Doppelnaht:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

515 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

3.680 kg

Solis VAC Prestige Maxi 5706 Vakuumiergerät, 150 W, 20 L/min, bis 40 cm, Edelstahl/Schwarz. Professioneller Vakuumierer mit hoher Pumpleistung und breiter Schweißnaht, Edelstahlgehäuse für Dauerbetrieb, integrierter Rollenhalter.