Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Vakuumiergerät 350W 72L/min 2BA marinierfunkt 30Beutel edst

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Vakuumiergerät 350W 72L/min 2BA marinierfunkt 30Beutel edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922.31

  • Anschlusswert - 350 W

  • Absaugleistung - 72 l/min

  • Max. Folienbreite - 330 mm

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210922315

Sonepar Artikelnummer

121015976

Hersteller Artikelnummer

922.31

Hersteller Typ

CHAMBER VAC PRO 5702

Hersteller Artikel Nr.:

922.31

Anschlusswert:

350 W

Absaugleistung:

72 l/min

Max. Folienbreite:

330 mm

Grundfarbe:

Edelstahl

Schneidemesser integriert:

Nein

Doppelnaht:

Ja

Automatisches Vakuumieren:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

370 mm

Höhe:

270 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

14.695 kg

Kompaktes professionelles Kammervakuumiergerät, erzeugt maximal mögliches Vakuum (bis zu -1.0 bar), eignet sich zum Vakuumieren von Flüssigkeiten, Gehäuse und Vakuumierkammer aus bestem Edelstahl, Marinierfunktion, einstellbare Vakuumier- und Verschweißzeit, Vakuumierkammer (30.5 x 32 x 10 cm) mit 7 Liter Fassungsvermögen, verarbeitet Beutel von bis zu 30 cm Breite und 33 cm Länge, doppelte Schweißnaht, 4 eingebaute Vakuumierpumpen für bis zu 72 Liter Absaugleistung pro Minute, 350 W, 14.8 kg, 37 x 27 x 40 cm (B x H x T), Farbe: Edelstahl/ schwarz