Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Wasser-u.Teekocher 2200W 1.7L Timer Temp. Warmhaltef. Glased

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Wasser-u.Teekocher 2200W 1.7L Timer Temp. Warmhaltef. Glased

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 962.01

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Glas

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210962014

Sonepar Artikelnummer

121016024

Hersteller Artikelnummer

962.01

Hersteller Typ

TEA KETTLE AUTOMATIC 5518

Hersteller Artikel Nr.:

962.01

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Glas

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Silber

Transparent:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.800 kg

Wasser- und Teekocher in einem mit automatisiertem Teesieb, Stellen Sie den Timer und der Teekocher startet zur angegebenen Zeit, kann auch als ganz normaler Wasserkocher verwendet werden, Das Teesieb aus Edelstahl lässt sich leicht zum Reinigen und Befüllen entnehmen und wieder einsetzen, die Warmhaltefunktion hält das Wasser konstant auf der gewünschten Temperatur (bis zu 60 Minuten), Der zum Reinigen leicht entnehmbare Kalkfilter hält Partikel im Tee oder Wasser zurück, beleuchtete LCD-Anzeige und übersichtliches Bedienfeld, 5 °C Temperaturschritte und 30 Sek. bis 10 Min. Ziehdauer, 1850-2200 W, 1.8 kg, Abmessungen: 17 x 29 x 22 cm (B x H x T), Edelstahl/ Glas