Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Wasserkocher 2200W 1.7L Temperaturwahl(4St) Warmhaltef. edst

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Wasserkocher 2200W 1.7L Temperaturwahl(4St) Warmhaltef. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 962.39

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210962397

Sonepar Artikelnummer

121016023

Hersteller Artikelnummer

962.39

Hersteller Typ

VARIO TEMP KETTLE 5516

Hersteller Artikel Nr.:

962.39

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Nein

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.200 kg

Wasserkocher mit wählbaren Temperaturen und Warmhaltefunktion, 4 verschiedene Temperaturen (70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C) wählbar, Warmhaltefunktion (bis 2 Stunden), BPA-freie Kunststoffteile, Krug aus hygienischem Edelstahl mit 1,7 Liter Inhalt, Überhitzungsschutz, Akustisches Signal und automatisches Ausschalten am Ende des Kochvorgangs, grosse Einfüllöffnung für leichte Reinigung, herausnehmbarer und leicht zu reinigender Kalkfilter, elektronische Kurzhubtasten mit LED-Umleuchtung, 1850-2200 Watt, 1.2 kg, Abmessungen: 16 x 26 x 20 cm (B x H x T), Farbe: Edelstahl