Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Zerkleinerer 350W 2St. 2Schneidetrommeln gr

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Zerkleinerer 350W 2St. 2Schneidetrommeln gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 921.06

  • Anschlusswert - 350 W

  • Grundfarbe - grau

  • Breite - 125 mm

  • Höhe - 190 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

7611210921066

Sonepar Artikelnummer

121016000

Hersteller Artikelnummer

921.06

Hersteller Typ

SLICE & MORE 8401

Hersteller Artikel Nr.:

921.06

Anschlusswert:

350 W

Grundfarbe:

grau

Breite:

125 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.717 kg

Elektrische Multiraffel mit 5 kinderleichten auswechselbaren Schneidetrommeln (Ø 7,5 cm) aus bestem Edelstahl für verschiedenste Anwendungen, starker und langlebiger Motor mit 350 Watt Leistung, 2 Geschwindigkeitsstufen, BPA-freie Plastikteile, Gehäuseabdeckung aus gebürstetem Edelstahl, Kombination von Saugnapf- und Antirutschfüßen für optimalen Halt, großer (5.5 x 7 cm) Einfüllschacht, beleuchteter Ein-/Aus-Schalter, 2.1 kg, 13 x 30 x 19 cm (B x H x T), Farbe: Edelstahl