Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Zitruspresse 160W Anti-Tropf-System si

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Zitruspresse 160W Anti-Tropf-System si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 921.74

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

  • Grundfarbe - Silber

  • Anschlusswert - 160 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210921745

Sonepar Artikelnummer

121015994

Hersteller Artikelnummer

921.74

Hersteller Typ

CITRUS JUICER 8453

Hersteller Artikel Nr.:

921.74

Ausführung:

Zitruspresse

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

Silber

Anschlusswert:

160 W

Transparent:

Nein

Breite:

180 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.383 kg

Saftpresse mit kraftvollem Motor und mit Edelstahlgehäuse, für verschieden grosse Zitrusfrüchte geeignet, starker und langlebiger Motor mit 160 Watt Leistung, Genialer Pressarm aus massivem Metall für müheloses Entsaften ohne Kraftaufwand, Anti-Tropf Ausguss, Gehäuse und Fruchtfleischsieb aus hygienischem Edelstahl, Saugnapf-Füsse für sicheren Stand, Einzelteile für leichte Reinigung abnehmbar, angenehmer Softtouch-Griff, Startautomatik – einfach Pressarm nach unten drücken, Extra leiser Motor, 160 Watt, 2.4 kg, Abmessungen: 18 x 28 cm, Farbe: silber/ schwarz