Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Zitruspresse 230W Anti-Tropf-System 2Saftsiebe si

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Zitruspresse 230W Anti-Tropf-System 2Saftsiebe si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 921.83

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

  • Grundfarbe - Silber

  • Anschlusswert - 300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210921837

Sonepar Artikelnummer

121015993

Hersteller Artikelnummer

921.83

Hersteller Typ

CITRUS PRESS JUICER 8454

Hersteller Artikel Nr.:

921.83

Ausführung:

Zitruspresse

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

Silber

Anschlusswert:

300 W

Transparent:

Nein

Breite:

230 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.147 kg

Massiver und solider Saftkegel aus Alu-Druckguss, eignet sich für alle Größen von Zitrusfrüchten, 2 verschiedene Saftsiebe für mehr oder weniger Fruchtfleisch, hochklappbarer Anti-Tropf Ausguss, ermüdungsfreies Entsaften dank Presshebel, Gehäuse und Fruchtfleischsieb aus hygienischem Edelstahl, kann mit oder ohne Staubschutzdeckel verwendet werden, alle abnehmbaren Teile sind geschirrspülerfest, abnehmbare und leicht zu reinigende Tropfschale, kraftvoller Motor mit 230 Watt Leistung, alle Kunststoffteile sind frei von BPA, 230 Watt, Gewicht: 4.1 kg, Farbe: Silber