Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - 1 AC Motor Controller IWM - Unterputz Aktor 230 V AC

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - 1 AC Motor Controller IWM - Unterputz Aktor 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1860328

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Nein

  • Geeignet für Windsensor - Nein

  • Geeignet für Regensensor - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849542474

Sonepar Artikelnummer

120796213

Hersteller Artikelnummer

1860328

Hersteller Typ

1860328

Hersteller Artikel Nr.:

1860328

Integrierte Zeitschaltuhr:

Nein

Geeignet für Windsensor:

Nein

Geeignet für Regensensor:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Zufallsgenerator:

Nein

Aussperrsicherung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

15 W

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Befestigungsart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.068 kg

Motorsteuerung für motorisierte Rollläden, Behänge, Außenjalousien und Fenster. Zur individuellen Steuerung von 1 x 230 V-Wechselstromantrieb über unverriegelte Serientaster und/oder des Somfy animeo IB+ Sonnenschutz-Managementsystems sowie der Somfy New Wired Range. Für die Unterputz-Dosenmontage (IWM). - Passend für handelsübliche tiefe Dosen zur Unterputzmontage - Kleinstmögliches Gehäuse gemäß aktuellen Installationsnormen - Federzugklemmen für die Verkabelung, Doppelklemmen zum Durchschleifen für platzsparende Montage - Tasterdesign frei wählbar. Empfehlung: Somfy Smoove Origin IB (Artikel-Nr. 1 811 272) - Gebrauchsfertig im Auslieferungszustand mit der Möglichkeit zur Auswahl vielfältiger Betriebsarten - Intelligentes Umschalten zwischen Manuell- und Automatikmodus - Leistungsaufnahme im Standby: < 0,5 W Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz Standby Strom (IEC 62301): <0.3 mA 230 V AC Stand-by Leistung (IEC 62301): < 0.5 W 230 V AC Spannung des Gruppeneingangs: SELV, 16 V DC = Spannung der lokalen Tastereingänge: SELV, 16 V DC = Relais: micro-gap: Mikro Anschluss: Federzugklemmen Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): Max. 3 Minuten Betriebstemperatur: 0 GradC bis 50 GradC Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 % (nicht kondensierend) bei 30 GradC Lufttemperatur Schutzklasse: II Schutzart: IP 20 Maße (B x H x T): 50 x 50 x 25 mm