SOMFY - 1-Kanal Funksender in modernem Design für RS100 Rollladenantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1871101
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 15 m
Anzahl der Befehle - 6
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849626389
Sonepar Artikelnummer
121410121
Hersteller Artikelnummer
1871101
Hersteller Typ
1871101
Hersteller Artikel Nr.:
1871101
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
15 m
Anzahl der Befehle:
6
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Ja
Codelänge (Bit):
128
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.025 kg


