Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - 16-Kanal-Funkhandsender mit Stellrad für die gesamte io-Terrassenwelt - Farbe Anthrazit

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1871290

  • Signalübertragung - Funk

  • Mit Display - Ja

  • Lernfähig - Nein

  • Unidirektional - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849657284

Sonepar Artikelnummer

121410132

Hersteller Artikelnummer

1871290

Hersteller Typ

1871290

Hersteller Artikel Nr.:

1871290

Signalübertragung:

Funk

Mit Display:

Ja

Lernfähig:

Nein

Unidirektional:

Ja

Vorprogrammiert:

Nein

Drahtlos:

Ja

Signal-Frequenz:

868 .. 870 MHz

Höhe:

170 mm

Breite:

42 mm

Tiefe:

18 mm

Bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.114 kg

Der 16-Kanal-Funkhandsender mit Stellrad ist eine vielseitige Fernbedienung für die Steuerung von bis zu 16 Gruppen von io-Antrieben oder io-Empfängern auf der Terrasse. Er ermöglicht die einfache Bedienung einzelner Geräte oder ganzer Gruppen für Rollläden, Raffstore, Innensonnenschutz, Markisen, Pergola, Beleuchtung und vieles mehr. Das Stellrad sorgt für eine intuitive Navigation und präzises Dimmen von Außenbeleuchtung und Wenden von Lamellendächern. Mit der A/M-Funktion können Automatikbefehle, wie sonnen- oder zeitabhängige Steuerungen, je Kanal aktiviert oder deaktiviert werden. Die Programmierung des Handsenders erfolgt schnell und unkompliziert über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf dem Display. Der hochauflösende Farbbildschirm passt seine Helligkeit automatisch an, sodass die Anzeige bei allen Lichtverhältnissen gut lesbar bleibt. Durch Produkt-Icons und personalisierbare Namen ist die Erkennung der Kanäle besonders einfach. Das System ist flexibel und skalierbar und eignet sich für Installationen mit 2 bis 16 Kanälen. Um den Überblick zu behalten, werden nur die verwendeten Kanäle angezeigt. Der Handsender ist spritzwassergeschützt (IP44) und damit für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Zudem ist er robust und widerstandsfähig gegenüber Stößen, Stürzen und Sonnenstrahlen. Zu den Funktionen gehören eine „AUF“-Taste zum Öffnen oder Einschalten von Produkten, eine „my“-Taste zum Stoppen der Bewegung oder Abrufen der Lieblingsposition sowie eine „AB“-Taste zum Schließen oder Ausschalten. Der Lieferumfang umfasst den Handsender, eine Wandhalterung und die passende Batterie. Der Funkhandsender arbeitet mit einer Spannung von 3 V und verwendet zwei AAA-Batterien. Er funktioniert bei Temperaturen von 0 bis 60 °C und kann im Außenbereich genutzt werden, wobei er in trockenen Innenräumen gelagert werden sollte. Die Funkfrequenz liegt bei 868-870 MHz, die Abmessungen des Geräts betragen 170 x 42 x 18 mm.