SOMFY - 24V DC Tastschalter S 51 Alpinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870061
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849526290
Sonepar Artikelnummer
121410103
Hersteller Artikelnummer
1870061
Hersteller Typ
1870061A
Hersteller Artikel Nr.:
1870061
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Nein
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Schalter 2-polig
Mit elektrischer Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Nennspannung:
24 V
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
32 mm
Gerätetiefe:
28 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.312 kg


