Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - 4 DC Motor Controller WM - Motorsteuergerät KNX

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - 4 DC Motor Controller WM - Motorsteuergerät KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1871121

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Eingänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849626891

Sonepar Artikelnummer

121410124

Hersteller Artikelnummer

1871121

Hersteller Typ

1871121

Hersteller Artikel Nr.:

1871121

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Eingänge:

8

Max. Schaltleistung:

15 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

0.6 A

Leistungsaufnahme:

0.49 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.765 kg

Der animeo Motor Controller 4DC KNX WM AC ist eine Motorsteuerung zur Wandmontage, die für Behänge und Jalousien im Innenbereich konzipiert ist. Sie ermöglicht die individuelle Ansteuerung von bis zu vier 24 V DC Motoren via lokaler Taster oder gruppenweise über sämtliche KNX Steuerungstechnik. Zu den Installationsmerkmalen zählen eine integrierte 24 V DC Stromversorgung, Federzugklemmen sowie eine Zugentlastung mit Kabelbindern, die eine sichere und schnelle Montage gewährleisten. Der Controller bietet darüber hinaus eine Statusrückmeldung durch LEDs und verfügt über eine Überlastanzeige. Das Gerät bietet intelligente Funktionen, die einen nahtlosen Wechsel zwischen manuellem und automatischem Betrieb ermöglichen, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Die lokale Einstellung einer Zwischenposition verbessert die Benutzerer ergonomie. Bei Verwendung von Somfy LV und LW25 Motoren ist eine konfigurierbare Wendegeschwindigkeit der Lamellen über die ETS-Software möglich. Bei Verwendung des Somfy TLW25 WT-Motors muss die konfigurierbare Wendegeschwindigkeit der Lamellen auf 100 % eingestellt werden, um den korrekten Wendewinkel zu gewährleisten. Der Controller ermöglicht zudem eine präzise Ausrichtung der Lamellen und/oder Fallstäbe und ist jederzeit nachrüstbar für die lokale Steuerung über die Funktechnologien Somfy RTS oder EnOcean. Im Lieferumfang sind der Motor Controller 4DC KNX WM AC sowie Sicherheitshinweise enthalten. Die technischen Daten umfassen eine Spannungsversorgung von 220 - 230 V AC bei 50/60 Hz, einen maximalen Nennstrom von 0.6 A und eine Standby-Stromaufnahme von 17 mA bei 230 V AC mit einer Leistungsaufnahme von 0.49 W. Die KNX-Bus-Leistung beträgt 21 bis 30 V DC, und der Nennstrom gemäß KNX-Richtlinien liegt bei 10 mA. Der Stromverbrauch des Antriebs beträgt 4 x 0.6 A bei 24 V DC, wobei maximal ein Motor pro Ausgang betrieben werden kann. Ein Überstromschutz mit einer 16 A-Sicherung ist erforderlich, während die Ausgänge kurzschlussfest sind. Die Laufzeit pro Ausgang beträgt maximal 5 Minuten, und der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -5 °C und +50 °C. Die Gehäuseabmessungen betragen 180 x 255 x 61 mm, bei einem Gewicht von 765 g. Die Schutzklasse ist II mit einem Schutzgrad von IP20 und einer Überspannungskategorie von III.