SOMFY - Access Receiver io-kompatibel - Ersatz-Funkhandsender/-Empfänger für Torantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1841229
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - UKW (FM)
Schutzart (IP) - IP55
Rollingcode-System - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849543846
Sonepar Artikelnummer
121410096
Hersteller Artikelnummer
1841229
Hersteller Typ
1841229
Hersteller Artikel Nr.:
1841229
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Schutzart (IP):
IP55
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
230 V AC
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.193 kg


