Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Adapter LT 50 K 60 (Kittelberger)

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Adapter LT 50  K 60 (Kittelberger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9703897

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849539924

Sonepar Artikelnummer

121410180

Hersteller Artikelnummer

9703897

Hersteller Typ

9703897A

Hersteller Artikel Nr.:

9703897

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.307 kg

Adapter für Baureihe 50 Adapter LT 50 K 60