Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Aluminiumrohr 50 mm, 1 m Länge

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Aluminiumrohr 50 mm, 1 m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1860335

  • Streichbar - Nein

  • Vertäut - Nein

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 73069000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849543808

Sonepar Artikelnummer

121410102

Hersteller Artikelnummer

1860335

Hersteller Typ

1860335A

Hersteller Artikel Nr.:

1860335

Streichbar:

Nein

Vertäut:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73069000

Gewicht:

0.087 kg

Zubehör für Wetterstation M8/M13 Metallmast für Wetterstation