SOMFY - animeo IB+ 6 AC Moco DRM REG 220-230 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870399
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849572587
Sonepar Artikelnummer
120796218
Hersteller Artikelnummer
1870399
Hersteller Typ
1870399
Hersteller Artikel Nr.:
1870399
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
12
Max. Schaltleistung:
720 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
3.15 A
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
6
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.297 kg


