SOMFY - animeo IB+ Compact Sensor 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9015047
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Nennspannung - 24 V
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Kompatibel mit Google Assistant - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849527693
Sonepar Artikelnummer
120355751
Hersteller Artikelnummer
9015047
Hersteller Typ
9015047
Hersteller Artikel Nr.:
9015047
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Nennspannung:
24 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.160 kg


