SOMFY - animeo IB/IB+ Rep. Aufputz, 220-240 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9011809
Integrierte Zeitschaltuhr - Nein
Geeignet für Windsensor - Nein
Geeignet für Regensensor - Nein
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849531591
Sonepar Artikelnummer
120536612
Hersteller Artikelnummer
9011809
Hersteller Typ
9011809
Hersteller Artikel Nr.:
9011809
Integrierte Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Windsensor:
Nein
Geeignet für Regensensor:
Nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Nein
Zufallsgenerator:
Nein
Aussperrsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.520 kg


