Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - animeo IB+ Outside SB Aufputz, 24 V DC

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001606

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Nein

  • Geeignet für Windsensor - Ja

  • Geeignet für Regensensor - Ja

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849536015

Sonepar Artikelnummer

120536605

Hersteller Artikelnummer

9001606

Hersteller Typ

9001606

Hersteller Artikel Nr.:

9001606

Integrierte Zeitschaltuhr:

Nein

Geeignet für Windsensor:

Ja

Geeignet für Regensensor:

Ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Ja

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Zufallsgenerator:

Nein

Aussperrsicherung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP65

Nennspannung:

24 V

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.260 kg

Die Outside Sensor Box fungiert als Schnittstelle zwischen den Wettersensoren und dem Building Controller, wobei alle Messwerte hier ausgewertet und an den Building Controller weitergeleitet werden. Sie ist für die Aufputzinstallation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Die Box ermöglicht die Überwachung der Kommunikation und kann bis zu acht Sonnensensoren, zwei Windstärkesensoren, einen Windrichtungssensor, einen Regensensor sowie einen Außentemperatursensor anschließen. Ihre Abmessungen betragen 255 x 207 x 90 mm, das Gehäuse hat die Schutzart IP 65 mit der Schutzklasse III. Die Betriebsspannung liegt bei 24 V AC/DC und die Betriebstemperatur reicht von -30 bis 70 Grad Celsius.