SOMFY - animeo IB+ Steuergeräte für 230 V Antriebe - 1 AC Motor Controller (Aufputzinstallation)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1860125
Integrierte Zeitschaltuhr - Nein
Geeignet für Windsensor - Nein
Geeignet für Regensensor - Nein
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849510688
Sonepar Artikelnummer
121410099
Hersteller Artikelnummer
1860125
Hersteller Typ
1860125
Hersteller Artikel Nr.:
1860125
Integrierte Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Windsensor:
Nein
Geeignet für Regensensor:
Nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Zufallsgenerator:
Nein
Aussperrsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
15 W
Nennspannung:
230 V
Befestigungsart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.230 kg


