Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - animeo IB+ Windrichtungssensor

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - animeo IB+ Windrichtungssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9013807

  • Ausführung - Windsensor

  • Nennspannung - 24 V

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849512262

Sonepar Artikelnummer

120536607

Hersteller Artikelnummer

9013807

Hersteller Typ

9013807

Hersteller Artikel Nr.:

9013807

Ausführung:

Windsensor

Nennspannung:

24 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

1.630 kg

animeo IB+ Compact Windrichtungssensor. Mit hochwertigem Kugellager. Mit direkter 24 V-Versorgung über die Outside Sensor Box. Höhe 303 mm, Pfeillänge 515 mm, IP 54